- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 鉄車輪 車輪のおすすめ人気ランキング
鉄車輪 車輪のおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新282件の「鉄車輪 車輪」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レール用鉄車輪」、「耐荷重ベアリング」、「レール コマ」などの商品も取り扱っております。
用途フロア用。
タイプ
平型
シリーズ
C-1500シリーズ
ボス幅(mm)
29
許容荷重(daN)
100
適合金具
F-50:T、TN、TH、JM、KH/TF-65:TH
車輪径(Φmm)
50
質量(g)
390
車輪幅(mm)
27
シャフト径(Φmm)
10
ボス幅(mm)
31
使用ベアリング
滑り軸受け(鋼板製)
許容荷重(daN)
60
適合金具
T、TN、JM、KH
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
重い戸などに最適。サッシ建具にも使用できます。
用途玄関・トイレ・外部の戸etc.
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途アングル、フラットバー用。
タイプ
V溝型
材質
車輪/ダクタイル鋳鉄(FCD-450)
シリーズ
C-1100シリーズ
材質
鉄
適合品番
PK、K、TBR、TK、P、SR
材質(車輪)
イモノ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(車輪)
イモノ一体車輪
適合品番
G,R,GRP,S,SR,SRP,A,SA,SK,SKR,B,K
MC-E車輪は、MC-Eナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。
ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。
経済性と使い勝手に優れたエンジニアリングプラスチックMC-Eナイロンを原料として、射出成形した規格車輪です。
小径の高荷重用規格車輪や、MC車輪ほどではないがゴム車輪より耐荷重性のある車輪が必要な場合に適しています。
材質(車輪)
MC-E
タイプ
ベアリングなし
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.
タイプ
V溝型
RoHS指令(10物質対応)
対応
サッシ建具にも使用できます。オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。
用途玄関・トイレ・外部の戸など
RoHS指令(10物質対応)
対応
ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途底車、滑車、吊車 等
材質(車輪)
鉄鋳物。ベアリングインサート
芯棒
鉄
用途マサダ製作所補修用前車輪
幅(mm)
30
穴径(Φmm)
20.1
外径(Φmm)
90
適合型式
SJ-15H-3、SJ-20S-3、SJ-20LL-2、ASJ-18M-2S、ASJ-20ML
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉
タイプ
平型
付属品
ボルト、ナット付
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途フロア用。
タイプ
平型
シリーズ
C-2500シリーズ
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc
タイプ
平型
寸法f(mm)
-
寸法c(Φmm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応